過炭酸塩のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「過炭酸塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 漂白剤」、「酸性漂白剤」、「業務用 洗濯槽クリーナー」などの商品も取り扱っております。
名称 過炭酸ナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 Na2CO3 1.5H2O2 化学組成 Na2CO3 1.5H2O2 アズワン品番 89-0066-77 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 157.01 CAS登録番号 15630-89-4 別称 炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性 弱アルカリ性 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系) 使用の目安 30Lの水に15g アズワン品番 64-1226-95
1個(750g)
529 税込582
当日出荷


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所 厨房 使用方法 1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別 粉末 液性 弱アルカリ RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分は過炭酸ナトリウム。衣類の漂白、キッチン用品の除菌・除臭に。洗濯槽クリーナーとして。
タイプ 酸素系 アズワン品番 64-1228-71
1個(500g)
449 税込494
当日出荷

名称 炭酸ナトリウム(無水) 等級 一級 化学式 Na2CO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 Na2CO3 アズワン品番 89-0066-51 危険物の類別 非危険物 特性 重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 105.99 CAS登録番号 497-19-8 別称 炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分 次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法 電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ 茂木和哉 本体寸法(mm) 130×90×H275 液性 アルカリ性(塩素系) 使用場所 洗濯機 商品タイプ 液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) 液性 弱アルカリ性 使用場所 浴室
1箱(300g×3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シーバイエスオキシライト
高性能の除菌・除ウイルス剤 加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。 洗浄と除菌がワンステップ 洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。 すぐに使える原液使用 使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。
用途環境表面の除菌洗浄 成分 過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸 液性 酸性 商品タイプ 業務用 pH範囲 2
1箱(5L×3本)
11,980 税込13,178
当日出荷

食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ 酸素系
1個(680g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。 しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。 繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。 ツンとしないさわやかな花の香り。 色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状 液体 シリーズ ワイドハイター
1個(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級 EP 化学式 NaBO3 4H2O 濃度(%) ≧95.0 化学組成 NaBO3 4H2O アズワン品番 89-0066-75 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 153.86 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10486-00-7 別称 過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

においも黄ばみもすっきり。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・徐臭。 まな板、フキンなどの除菌・徐臭。食器、調理用品の漂白。便利な詰替用です。
商品タイプ 詰替 成分 過炭酸ナトリウム 液性 アルカリ性
1個(500g)
569 税込626
当日出荷

洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素 タイプ 酸素系 形状 粉末 シリーズ ワイドハイター 液色 白色
1本(3.5kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけておくだけでスッキリ洗浄。 アルミ製品にも使える安心設計。 洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤 形状 液体 タイプ 粉末タイプ シリーズ マジックリン 使用量 水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1袋(1.2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身体にも環境にもやさしい酸素のチカラで消臭・除菌・漂白。排水後も酸素と無害なナトリウムに分解するので安心です
形状 粉末 質量(g) 515 容量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×60×190 アズワン品番 64-1136-50
1個
389 税込428
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用 材質 (包装容器)PE、PA シリーズ ワイドハイター 液性 酸性
1個(720mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹) アズワン品番 64-1220-09
1個(500g)
529 税込582
当日出荷