- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 過酸化水素のおすすめ人気ランキング
過酸化水素のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新220件の「過酸化水素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過酸化水素水」、「過酸化水素 35」、「オキシドール」などの商品も取り扱っております。
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用
材質
(包装容器)PE、PA
シリーズ
ワイドハイター
液性
酸性
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
シリーズ
ハイター
「GP107 パーオキサイドクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のトイレ用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。有機酸の力で便器の汚れを落とす。
酸なのに便器の光沢を損なわない。過酸化水素が洗浄・除菌・消臭に対し同時に作用。
用途トイレ、洗面台、浴槽、蛇口、シンク、鏡など(アルミ、ホーロー、水回りのステンレスなど)
液性
弱酸性
成分
過酸化水素
希釈倍率
ひどい汚れ:30倍/普通の汚れ:40倍/軽い汚れ:50倍
香り
ジンジャー
使用場所
トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1本(3.78L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。
トラスコ品番
256-2489
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
274
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
過酸化水素
取付穴径(mm)
2.5
エコマーク認定番号
7118031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様
中性タイプで配管を傷めず。スライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状
液体
シリーズ
ワイドハイター
細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。
用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
液性
酸性
使用希釈倍率
16~256倍
効果
除菌
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
仕様
1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途衣料のシミ・部分汚れ、
黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。
液性
酸性
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤
形状
液体
段数
積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
30Lの水に20~40mL
関連資料
(0.7MB)
1箱(5kg×3本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性
アルカリ性
pH値
12.6/13.6
エスコ品番
EA115-5
使用濃度
保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番
EA115-33A
使用濃度
保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。
中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。
医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌
トラスコ品番
828-3007
アズワン品番
64-9077-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法
保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
液性
弱酸性
エスコ品番
EA115-33
濃度(%)
50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷