- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 過電圧継電器のおすすめ人気ランキング
過電圧継電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「過電圧継電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧監視」、「バッテリー 過充電防止回路」、「電圧センサ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
標高(m)
2000以下
雷インパルス耐電圧
電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
単相過不足電圧リレー
幅(mm)
22.5
出力
1c×2リレー出力
ケース色
N1.5
17.5mm幅。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC600
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
過負荷耐量
レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数範囲
入力/40~500Hz
周波数変動範囲(Hz)
50/60±5
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
(整定範囲)0.1~30秒
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
繰返し精度
動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
動作値
整定値の100%動作
復帰値
動作値の5%固定
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
電源投入時ロック時間
1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性
質量(kg)
約1
周波数(Hz)
50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格
JEC-2511
定格電圧(V)
AC110
接点構成
【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)
消費電力(VA)
常時4、動作時3
表示LED
運転(緑)、始動(赤)
動作表示
磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式
(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式
電圧引外し
警報出力
【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
停電補償時間
定格電圧の85%よりの停電時10秒以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
数値表示
(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力
【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)
(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック
動作時間(s)
(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
シリーズ
K8AK-PW
接点構成
SPDT
遅延時間(秒)
0.1~ 30
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2~30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。
丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。
正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧
入力共用
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性の確保
容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)
5
周波数(Hz)
50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流
【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック
動作時間(ms)
【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)
表示LED
運転(緑)
数値表示
(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示
R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰
復帰方式
(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)
5(5A時)
適合規格
JISC4602
質量(kg)
約1.3
仕様
【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
接点構成
DPDT
電源電圧(V)
AC200→480
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気フェーズ
3
遅延時間(秒)
0.1
ヒステリシス幅
100
位相感度
欠相、 相順位相
監視アプリケーション
位相
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品
固定ねじ(M6×25)4個
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)
450以下
規格
SEMI F47-0200
保存温度(℃)
-25~65
絶縁抵抗(MΩ)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度
25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格
UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1。cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 。EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)
充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護
逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護
有
雑音端子電圧
EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度
EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)。(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
出しろ(mm)
20
型
コンセント差込型
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目
直流電圧1ch
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度
±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
仕様
単相電圧リレー
ケース色
N1.5
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)
W50×H84×D109
質量(g)
280
電源
90~132/180~264V AC50/60Hz
使用温度(℃)
0~+50
消費電力
1.5VA Max
センサ用電源
8V.5mA AC Max
保存温度(℃)
-20~+70
動作表示
発光ダイオード
配線長
1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85(但し、結露なきこと)
警報接点
リレー接点(1トランスファ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
規格
JEC 2500
定格電圧(V)
3810(6600電路完全地絡電圧)
耐電圧
1.2/50μs波 正負極性別に各3回
定格周波数(Hz)
50/60(共用)
目的
系統地絡事故(ZPD)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上
使用周囲温度(℃)
-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)
定格周波数(50/60Hz)の±5%以内
耐衝撃(耐久)
加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回
動作時間
整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)。誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)
温度の影響
零相電圧:±10%
耐振動(誤動作)
110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2。216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2
標高(m)
2000以下
接点容量
地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)。地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A。系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A。自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A
耐電圧(V/min)
電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000
周波数の影響
零相電圧:±10%
雷インパルス耐電圧
電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V
制御電源の影響
零相電圧:±5%。動作時間:±5%(最小誤差±50ms)
動作値整定範囲
2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)
使用周囲湿度(%RH)
30~80