過電流防止 タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「過電流防止 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過電流防止」、「ブレーカ付 コンセント」、「過電流保護 コンセント」などの商品も取り扱っております。
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V) 125 消費電力(W) 1500以下 コード長さ(m) 1.5 電流(mA) 15 プラグ形状 Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能 サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブル VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 サーキットブレーカー プラグ形状 フリープラグ(スイング) 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P 機能 LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W) 1500(合計) プラグ形状 フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数 6 機能 マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 コンセント形状 3ピン 定格 125V 15A 1500W スイッチ ○(ブレーカー) マグネット あり ライトグレー 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×61(本体のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用地区 日本国内 規格 PSE適合 仕様 通電表示ランプ〇 プラグ形状 3P抜け止め
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ 独立スイッチ付き コンセント個数 6 コンセント形状 3P型アースプラグ対応 電源コード(m) 1.8 機能 雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子 あり プラグ形状 L型 雷ガード あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様 絶縁キャップ:あり スイッチ 一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格 PSE 口数 6個口 定格容量 15A・125V プラグ 平行型 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり コード長さ(cm) アースコード:10 アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:39 差込口形状 3P 雷ガード なし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格 15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数 3 コンセント形状 2P 機能 発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状 L型プラグ 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390
1個
979 税込1,077
当日出荷

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm) 【アース】約15 プラグ形状 3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ 抜け止め スイッチ 一括集中 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし アース端子 あり マグネット あり 導体サイズ(mm2) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 775 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ 一括集中スイッチ 定格 125V/15A/1500Wまで コンセント形状 2P 機能 発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状 フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W) AC:1500以下 スイッチ 個別スイッチ コンセント個数 6 電源コード(m) 2 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 50 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×33×55 機能 シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー アース端子 × マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)