- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 道路面引きのおすすめ人気ランキング
道路面引きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「道路面引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「道路面引き鏝」、「面木こて」、「塗りコテ」などの商品も取り扱っております。
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
面引き作業に用いる鏝です。角度90°の鏝。
用途面引き作業に。
全長(mm)
120
質量(g)
170
サイズ(mm)
9
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
長さ(mm)
150
幅(mm)
60
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
15
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様
直角面木
材質
ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)
2000
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
6131018
建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に
材質
特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
仕様
角度135度に曲げた部分に各Rを付けている
幅(mm)
60
質量(g)
250
角度(°)
135
羽根幅(mm)
15
こて部全長(mm)
150
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
材質
鉄、木柄
全長(mm)
150
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。20mm羽根使用。
材質
鉄、木柄
全長(mm)
150
質量(g)
270
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:135
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
15
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質
(コテ板)鉄、(柄)木
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)