遠心ローターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
216件の「遠心ローター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心分離機 手動式」、「プレート遠心機」、「スイングローター」などの商品も取り扱っております。



回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷


シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源 AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G) 2940 処理量(mL) 15×6本 10/7/5×12本 タイマー 30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番 2-5447-01 寸法(mm) 143×166×184 質量(kg) 4.8 スイッチ フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m]) 12000,9000,6000 電源 AC100V、50/60Hz 加減速時間 4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB) 65以内/1m 上昇温度 7℃以内/15分(試料) 電源コード 1.8m、2Pタイプ 遠心加速度 7740、4350、1940×G タイマー 0~15分 最大処理量(mL) 2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様 本体(ローター無し) 寸法(mm) 290×320×250 質量(kg) 約8 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 500~6000 モーター ブラシレス 安全装置 オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番 4-3527-01 タイマー 1秒~99分59秒 処理量 1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別 DM0412 アズワン品番 3-7018-02
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg) 50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 処理容量(mL) 10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×250 ローター R-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番 1-7472-11 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/750、ACアダプタ/840 電源 AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm) 146×184×113 モーター DCブラシモーター 安全装置 カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力 1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定 5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m]) 6200±20%(固定) 遠心加速度 2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

1台
109,700 税込120,670
17日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様 タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg) 26 電源(V) 単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×388×457 定格消費電力 175/135W 定格時間 連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷