遠赤外線 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「遠赤外線 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足リラシート」、「遠赤外線 乾燥機」、「赤外線照射機」などの商品も取り扱っております。
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。 セット内容 取付金具1個
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤シートで、背中からポッカポカ 遠赤外線効果で血行・代謝が促進! 半永久的に遠赤外線を放出。 着脱可能で温度調整が簡単。低温火傷の心配もありません。
材質 本体/ポリエステル、ゴム/ポリエステル、ポリウレタン、遠赤シート/ポリエチレン発泡シート セット内容 本体×1、遠赤外線発泡シート×1 寸法(mm) 150×250×厚6 質量(g) 31
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。 付属品 取付金具1個
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バンテリンサポーターひざ用の機能はそのままに、吸湿発熱素材のセルフヒートファイバーを採用。 ひざを温かくサポートして、階段の上がり下りをラクにします。 U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。 スリットニット構造でひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。 ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。 また、上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
ブラック 左右区別 左右共用 適合部位 ひざ用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。 付属品 取付金具1個 質量(g) 280 定格電流(A) 2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【紀州備長炭繊維】を使用したあったか肩サポーター!!。五十肩でお困りの方におすすめの肩サポーター!!。生地に伸縮性を持たせているので、優しく肩を包み込み保温します。また、肩の動きにも柔軟に対応し、長時間の着用でも快適です。マジックテープ使用で、ワンタッチで着脱簡単で大変便利です。日本の工場で生産した安心の日本品質。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったか肩サポーター!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、イヤな締め付け感もなく着用して頂けます。
胸囲(cm) 80~110 適合部位
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

TO-PLAN(東京企画販売)足裏樹液シート
いきいき樹液シートは水分を吸い込み白い粉末状から変色固形します。おやすみ前に貼ることにより目覚めすっきり、汗快適。足の疲れ、むくみを解消して今までに無い爽やかな目覚めを約束します。
1個(30枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬のライディングで最も冷える指先をウレタンコーティングし防風タイプとしたアンダーグローブ。縫い目のないシームレス構造で自然なフィッティングを実現、アンダーにつけたときでも操作性抜群です。冬場の嫌な静電気も防止します。
グレー
1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ホカホカハンド
材質 アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン 質量(g) 約36 全長(cm) 12 手の平幅(cm) 9.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。 セット内容 取付金具1個
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様 (中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃) (表面)500 引張強度(kg) (リード線)15 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 耐用寿命 10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV) 4以上 安定時間(分) 6~8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天然樹液パワーで足の裏から快適に。
成分 デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
1式(30枚)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。 透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。 温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。 また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズ フリー 材質 表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン 胸囲(cm) 60~96 適合部位 左右区別 兼用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(30枚)
1,900 税込2,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)