遠赤外線ヒータ 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
68件の「遠赤外線ヒータ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンヒーター 800w」、「タイマー付き電気ストーブ」、「加湿器付き電気ストーブ」などの商品も取り扱っております。
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g) 2300 電源(V) AC100 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×156×377 ヒーター(W) 石英管400×2 安全装置 温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転 弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g) 450 電流(A) 8 電源(V) 単相100 定格電力(W) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W) 800/400 切替式 本体質量(kg) 1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm) (バンク)600×350 定格電圧 単相200V/2.0kW 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10 ポール高さ(mm) 1900 タイマー 60分(連続運転可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別 赤外線:遠赤外線 材質 アルミニウム ブラック 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m) 1.8 ヒーター ハロゲンヒーター 電源プラグ 3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級 IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・屋内用
トラスコ品番 805-2878 材質 アルミダイカスト 質量(g) 530 口金 E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75 口出線(mm) 200 適合ランプ 赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 720×900 縦幅(mm) ヒーター部:880×1220 使用電圧(V) 3相200 ランプ カーボンランプ 本数 ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw) タイマー 60分 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg) 1.7 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 約1.6 安全装置 転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間 1年 発熱体 石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.5×13.5×36.5 運転モード 弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シーネット電気ストーブ
使える場所が広がるスリム設計 収納に便利なコード収納フック付
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W) 800 温度調節 2段階 ヒーター 石英管 質量(kg) 1.4 安全装置 ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×140×400 電気代の目安 21.6円(1kW/h27円で算出)
1台
3,590 税込3,949
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400W
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!。200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg) 1.4 消費電力(W) 400 スイッチ 転倒オフあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.3×21.8×21.1 出力切替 2段階(200W/400W)
1台
4,290 税込4,719
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W) 175
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)