- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 遮光 ケースのおすすめ人気ランキング
遮光 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新292件の「遮光 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 タッパー」、「紫外線 ケース」、「容器 密閉 遮光」などの商品も取り扱っております。
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなプラスチック製スライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドグラスを収納できます。
収納枚数
10枚
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質
PP
架数
0.5/1.5/2.0mL×50
寸法(mm)
139×86×54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)
30
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
取付穴数
角上4
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番
402-8678
材質
耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
1.138
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
344
本体内寸法(mm)
450×320×75(蓋底100)
外寸法・間口(mm)
468
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
遮光タイプ。10枚のスライドガラスを収納できます。
アズワン品番
62-0892-28
1箱(30個)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質
PS
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質
PE
色
ブラック
材質
ABS樹脂
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色
チャコールグレー
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
450×295×151
外寸(mm)
512×346×167
内寸(mm)
461×305×160
特性
導電
ご好評のタイトボックスの導電タイプです。表面固有抵抗 103~104Ω
材質
本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス
数字とアルファベットの座標付きです。
種別
R3121 100本収納 5個入
アズワン品番
3-6297-01
1袋(5個)
¥11,583
税込¥12,741
翌々日出荷
スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質
プラスチック
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応