- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 遮光センサのおすすめ人気ランキング
遮光センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新529件の「遮光センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光」、「ee-sx672」、「遮光フィルム」などの商品も取り扱っております。
溝型コネクタタイプ
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
センサ形状
K形
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
寸法L(mm)
22.2
寸法W(mm)
25.4
寸法H(mm)
6.95
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
投光素子
赤色LED(変調式)
光色
赤
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光
拡散光
型式
透過型
質量(g)
投・受光器各約15
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC規格 IP60
検出距離
溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)
不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
35以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差
0.025mm
スリット幅(mm)
5(溝幅)
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
センサ形状
T形
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
寸法L(mm)
22.2
寸法W(mm)
26
寸法H(mm)
13.7
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-6
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
材質
投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
15以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
赤外LED
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯
入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差
0.025mm以下
スリット幅(mm)
5
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式
直流光
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
最小検出物体
0.8×1.2mm不透明体
適合
適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定
質量(g)
約3
種類
小型・コネクタ内蔵式
繰返し精度(mm)
0.01以下
材質(ケース)
PBT
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)
-30~80
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯光:受光面照度1000以下
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
応差(ヒステリシス)
0.05以下
出力動作
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
5~95
使用周囲湿度(%RH)
5~85
材質(表示部)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)(Hz)
10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
15000(約1500G) XYZ各方向3回
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様
ボリューム式感度調節
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)
32
各種認証
CE
出力形式
トランジスタ出力
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類
工作キット
仕様
オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
基板寸法(mm)
発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70
消費電流(mA)
通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
到達距離(m)
通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7
タイマー時間
約1秒~約2分(更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサ形状
L形
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
寸法L(mm)
14.5
寸法W(mm)
26.2
寸法H(mm)
15.5
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-4
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷