- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 遮音 カーテンのおすすめ人気ランキング
遮音 カーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「遮音 カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音カーテン」、「吸音カーテン」、「防音・遮音シート」などの商品も取り扱っております。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。
遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。
(音の周波数により感じ方に個人差はあります。)
アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
幅(cm)
100
仕様
2枚組
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
お部屋に合わせて選べる9color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
嬉しい遮光性のあるドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47.5%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約30.9%)。
お部屋に合わせて選べる6color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
仕様
2枚組
幅(cm)
100
遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート
形状
ビニールカーテン
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色
グレー
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
材質
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)
縦646、横591
シート厚さ(mm)
1.01
ハトメピッチ(cm)
30×42
UVカット86%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
色
ホワイト
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)
約0.5
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数
34
ハトメピッチ(mm)
縦42.5×横30
伸度(%)
縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8 ×3.4
引裂強度(N)
縦147×横139
材質(ハトメ)
真鍮
引張強度(N/3cm)
縦1060×横853
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)
0.67
色
グレー
仕上り寸法(m)
1.92×3.60
特性
防音
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメピッチ(mm)
約300
材質
シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)
タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)
800
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
関連資料
塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2
材質
(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)
19
タイプ
遮音シート
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
マットな質感が特徴の遮光機能があるドレープカーテンです。人気カラーをピックアップした4色展開です。ネイビーが1級遮光、グレーが2級遮光、他3級遮光となっています。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。アジャスターフック(aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
機能
1~3級遮光、形状記憶
混率(%)
ポリエステル100
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)
約1.0
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数
34
ハトメピッチ(mm)
縦42.5×横30
伸度(%)
縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8 ×3.4
引裂強度(N)
縦400×横403
材質(ハトメ)
真鍮
引張強度(N/3cm)
縦2020×横1940
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
303
幅(mm)
303
付属品
専用取り付けピン10本
材質
基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
303×303×12
遮光1級生地で消防法に対応した防炎加工の日本製カーテン。
断熱保温効果に優れ、ウォッシャブル機能も有り。
1.5倍ヒダ仕上げでアジャスターフック付き、同色のタッセルも付属。
生地
ポリエステル
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
6
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
色
ホワイト
UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
色
ホワイト
幅(cm)
100
仕様
2枚組