避難はしご取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「避難はしご取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール はしご」、「緩降機」、「オリロー 避難はしご」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 仕上 FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング 寸法(mm) 芯/Φ19 寸法(Φmm) 19 耐荷重(kg) 220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号 は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種取手 材質(本体) SUS304 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ロープタイプの避難はしご。
金具 自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm) 330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
材質/仕上 スチール/電気亜鉛メッキ 型式承認番号 は第19~8号
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

用途マンションの屋上昇降用として 表面処理 400#研磨
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号 は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質 アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg) 454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm) 350 ロープ径(Φmm) 12 取付金具 上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート付きタラップです。
材質 SUS304 耐荷重(kg) 250
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷