- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難ハシゴ・ロープ
- 避難器具のおすすめ人気ランキング
避難器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「避難器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難はしご」、「避難器具表示板」、「避難器具ステッカー」などの商品も取り扱っております。
miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具
型式承認番号
第28~9号
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)
10
色
シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×520×1540
耐荷重(kg)
150
材質(シート)
Spentex(R)
材質(フレーム)
アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具
自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)
330
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号
は第19~7号
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号
枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質
枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
枠厚(mm)
(H寸法)200
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。
自在フック調整幅 75~200mm
国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。)
※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。
仕様
国家検定合格品
適合
2階用
材質
アルミ合金
幅(mm)
75~200(自在フック調整)
質量(kg)
17
全長(m)
4.5
縮長(m)
1.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)
(ロープ)9×2
材質
(ロープ)クラレビニロン100%
強さ
14KN
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号
は第28-6号
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号
は第27~3号
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)
350
ロープ径(Φmm)
12
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
420
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質
アルミ、ナイロン、スチール
色
ホワイト、レッド
耐荷重(kg)
454
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全かつ清潔に保管できる便利な格納箱。スチール製で頑丈です。スキッド本体を固定するベルト付。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車専用キャビネット
材質
スチール、メラミン焼付塗装
色
ライトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×610×1120
1台
¥48,100
税込¥52,910
3日以内出荷