避難用ロープはしごのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「避難用ロープはしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール はしご」、「緩降機」、「吊り はしご」などの商品も取り扱っております。
ロープタイプの避難はしご。
金具 自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm) 330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイヤータイプの避難はしご。 取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具 自在金具 仕様 国家検定合格品 ロープ径(Φmm) 6 踏ざん間隔(mm) 330
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイク簡易避難用ロープ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様 先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番 797-0846 材質 ポリエステル 許容荷重(kg) 115以下 ロープ径(Φmm) 12 ロープ長さ(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) (コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。 仕様 約50cm間隔でコブ加工 材質 (ロック付カラビナ)スチール製 線径(Φmm) 10 使用荷重(kg) (目安)150以下 ロープ長さ(m) 約6 ロープ幅(mm) Φ12
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質 アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg) 454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm) 350 ロープ径(Φmm) 12 取付金具 上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様 上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg) 150 取付金具 上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重 150kg トラスコ品番 761-7984 材質 ロープ:ビニロン。ステップ:木材 幅(mm) 350 質量(kg) 3.3 長さ(m) 3 ロープ径(Φmm) 12 踏ざん間隔(mm) 400 ステップ踏面幅(mm) 450
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm) (ロープ)9×2 材質 (ロープ)クラレビニロン100% 強さ 14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号 は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号 は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
材質/仕上 スチール/電気亜鉛メッキ 型式承認番号 は第19~8号
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm) 12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 360×35×25(横棧) フック内径(Φmm) 60 材質 ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm) 12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 340×19×20(横棧) フック内径(Φmm) 60
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。 仕様 国家検定合格品 適合 2階用 材質 アルミ合金 幅(mm) 75~200(自在フック調整) 質量(kg) 17 全長(m) 4.5 縮長(m) 1.1
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷