- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 部品皿のおすすめ人気ランキング
部品皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新301件の「部品皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ入れ皿」、「ねじ トレー」、「パーツトレイ」などの商品も取り扱っております。
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質
SUS430
吸着力(N)
14.7
食品に使用できます。
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
外寸法(Φ×Hmm)
192×35
トラスコ品番
117-3570
質量(g)
60
表面抵抗値(Ω)
Rp≦1×1010
アズワン品番
1-8498-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。
材質
ステンレス鋼
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
材質
トレー:ステンレス
マグネット
ゴム製プロテクター仕様
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)
0.4
直径×高さ(mm)
150×40
質量(g)
280
材質
マグネット:フェライト磁石。本体:ポリプロピレン(PP)
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
板厚(mm)
0.4
材質
18-0ステンレス
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×25×256
質量(g)
85
材質
PP(カーボン入)
表面抵抗値(Ω)
104~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
材質
SUS430
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。
●パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)
10
トラスコ品番
287-0711
材質
SUS430
質量(g)
330
寸法(Φmm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
仕様
(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω
材質
ABS
色
グレー
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可