- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 郵便ポスト 宅配ボックスのおすすめ人気ランキング
郵便ポスト 宅配ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新324件の「郵便ポスト 宅配ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト付き宅配ボックス」、「宅配ボックス KL」、「郵便ポスト」などの商品も取り扱っております。
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
宅配ボックスと郵便ポストがひとつになった「宅配ポスト」
戸建住宅用の宅配ボックスと郵便ポストが一体化した今までにないアイテムです。
郵便物だけでなく、留守中の荷物も受け取りができるようになりました。
投函タイプ
前入れ後出し
材質
(本体)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板/0.8t、(取出扉)SUS304/0.8t、(投入扉)SUS304/0.8t、(口金部)SUS304/1.5t(0.6t)
質量(kg)
14.2
シリーズ
1433シリーズ
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×450×590
収納の目安
W340×D350×500mm・20kgまで
タイプ
ミドル
郵便も、メール便も、宅配物もこれ一台で受け取れる!
前扉に付属のケースにシャチハタを収納することで不在時でも再配達の手間無く宅配物が受け取れます。
宅配物が入っているかどうか一目でわかる確認窓付き。
配達員にもわかりやすい荷物の入れ方を上蓋裏側にて説明。
材質
スチール(焼付塗装)
質量(kg)
4.3
色
チタングレー
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×166×473(プッシュ錠含む)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品
スノコ1個、非常解錠キー2本
材質
高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)
13.2
タイプ
前入前出/防滴
仕上
紛体塗装
錠前
プッシュボタン錠
雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当)
サビに強いステンレス製
強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s)
簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス
付属品
南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール
材質
本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装
質量(kg)
6.8Kg
耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
南京錠
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品
セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質
金属(スチール)
質量(kg)
18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×36×100
組立時間
約30-40分
投函タイプ
前入れ前出し
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)。ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
質量(kg)
7、専用台座:1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×400×225、専用台座:100×390×215
寸法(横×縦)(mm)
ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)
関連資料
(1.1MB)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×395×200
投函タイプ
前入れ前出し
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×490
仕上
ヘアーライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに
鍵
鍵2本
仕様
前出し、右開き、屋外用
ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
閉時:約412×837(1137)×424、開時:約412×837(1137)×705
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×225×590
収納の目安
W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプ
ハーフ
取付場所
前出し
投函タイプ
前入れ前出し
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ
上入れ上出し
質量(kg)
約7
色
チタングレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64×46×48.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×45.5×41.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ
前入れ前取り出し右開き
適合寸法(mm)
【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)
ロック
ダイヤル錠(暗証番号変更可)
取扱説明書
施工説明書(0.67MB)
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質
ポリプロピレン
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
本体/SUS304、防水ゴムEPT。差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT。連結パイプ/塩化ビニール樹脂。取手/硬質ゴムEPT。錠前/カムロック
付属品
ポストロ・連結パイプ
質量(kg)
15.5
仕上
本体/ヘアーライン。差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
368×60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
質量(kg)
17
材質
[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプ
ポスト有り
サイズ
宅配100サイズ