- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 配管 フィッティングのおすすめ人気ランキング
配管 フィッティングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,788件の「配管 フィッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ付きソケット」、「挟み込み 継手」、「フィッティング継手」などの商品も取り扱っております。
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
材質
PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)
フッ素ゴム
仕様
PSネジ(管用平行ネジ)
外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材
材質
PVC、PP、EPD
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様
挟込範囲:~31
適合
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質
青銅
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧
起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
100/200/300/500/1000
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質
ステンレス
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質
本体・ナット・皿ばね:SUS316
最高使用圧力(MPa)
3.0(100℃)、4.0(常温)
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)
PE
材質(パッキング)
パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)
PE
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質
青銅製クロームメッキ