- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 配管 メクラプレートのおすすめ人気ランキング
配管 メクラプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「配管 メクラプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管穴カバー用プレート」、「配管穴隠し」、「化粧プレート 丸」などの商品も取り扱っております。
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
材質
PVC
仕様
のり付き
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
材質
ステンレス
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
アイボリー
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
用途カバープレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
プレート
モダンプレート
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
鋼
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.3
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト