配管 延長のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
410件の「配管 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長継手」、「止水栓 延長」、「配管継手」などの商品も取り扱っております。

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続 形状 延長継手ブッシュ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ 包装形態 通常包装
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5 ねじ径 R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(3個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様 ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質 黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
720 税込792
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm) 20 材質(本体) 黄銅製 ねじ長さ(mm) オス/5、メス11 表面処理 ニッケルメッキ 使用流体 空気・グリース 二面幅(mm) 12 流体温度(℃) -5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様 高圧ゴムホース用 適合 高圧ゴムホース 材質 真鍮 長さ(mm) 75 サイズ 3/8インチ タイプ 75L
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

用途内ねじと外ねじを接続 形状 中間ニップルソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 黄銅(真鍮) ねじの種類 Rc(PT)、R(PT) 仕上 メッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)