- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管 溶接継手のおすすめ人気ランキング
配管 溶接継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新704件の「配管 溶接継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル ネジ」、「溶接 配管」、「溶接継手 SGP黒」などの商品も取り扱っております。
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り
種類
ねじ込み型
寸法d4(mm)
主管の外径と同一
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K