- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 配管 穴 ふさぎのおすすめ人気ランキング
配管 穴 ふさぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「配管 穴 ふさぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管目隠し」、「化粧プレート」、「メクラ板」などの商品も取り扱っております。
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
材質
PVC
仕様
のり付き
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
不要なカウンター穴をふさぎます
材質
黄銅
適合穴径(Φmm)
24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プレート
モダンプレート
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調
アイボリー
材質
EVA
流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質
塩化ビニル樹脂
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト