配管 部品 チーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
779件の「配管 部品 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 配管 チーズ」、「分岐用チーズ」、「t字 配管」などの商品も取り扱っております。
仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 白上メッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質 黄銅(クロムメッキ) 形状 チーズ 寸法 13 パッキン ナシ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅(C3771) 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅(C3771) 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3771(鍛造用黄銅) 形状 チーズ 使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手 トラスコ品番 812-7841 形状 チーズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に 材質 黄銅 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途配管部品用チーズ 仕様 パッキン付 材質 本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状 チーズ ねじ径 G1/2(4分)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様 砲金継手 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質 青銅(クロムメッキ) 形状 チーズ 寸法 20 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 35
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

配管途中での分岐などに使用
材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)