- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- 配管クランプのおすすめ人気ランキング
配管クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「配管クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管継手 クランプ」、「クランプ パイプ」、「ステンレス 配管バンド」などの商品も取り扱っております。
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
サニタリー継手
材質
ステンレス
使用温度(℃)
-30~100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
60
曲げ強度(N/mm2)
36
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状
NW SUSクランプ
材質
ステンレス
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
600
曲げ強度(N/mm2)
-
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
180
材質(クランプ)
アルミニウム
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質
SPHC
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
サニタリー継手
材質
ステンレス
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
(板材)SPCC
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷