配管シール剤 油のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
141件の「配管シール剤 油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールテープ 接着剤」、「油圧 シールテープ」、「灯油」などの商品も取り扱っております。
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様 ハケ付缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 14400~28600(チキソ) 液色 主成分 嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃) -55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP]) 400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 15 主成分 嫌気性樹脂 液シール時間 速い 耐圧性(MPa) 68.9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品 ハケ付 適合 鋼管 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間) 20~30 耐圧(kg/cm2) 20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。 材質 主成分:アクリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用 灰色 トラスコ品番 122-6967 容器仕様 チューブ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150g 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)
3,198 税込3,518
当日出荷

シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。 適合 SUS・鉄管・銅管・合金 使用温度範囲(℃) (鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150 適合規格 日本水道協会規格:JWWA K-161 主成分 シリコーン混合 適合流体 水、ガス、油、蒸気配管 硬化時間(時間) (5℃)20~24、(25℃)8~12 危険等級 耐圧(kg/cm2) 50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番 374-8804 アイボリー タイプ 脱アミド型 主成分 シリコーン樹脂 比重 1.23 粘度(Pa・s) 600 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分 嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP]) ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 3/1 主成分 嫌気性樹脂 液シール時間 遅い 耐圧性(MPa) 68.9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6762 比重 1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 淡黄色 JIS規格 K6820液状ガスケット1種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品 ハケ付 適合 鋼管 適合規格 日本水道協会規格:JWWA K161 主成分 アクリル樹脂 液性 非水溶性液体 耐熱温度(℃) 150 危険等級 乾燥時間(時間) 6~24 耐圧(kg/cm2) 30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 100000チキソ 液色 主成分 嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷