配管振れ止めのおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
22件の「配管振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振れ止め金具」、「配管止め金具」、「振れ止め金物」などの商品も取り扱っております。
吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

振れ止め金具 HAMILeX(ハミレックス)ランキング2位
HAMILeX(ハミレックス)振れ止め金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
シルバーワイヤー長(mm)4000関連資料(0.31MB)
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷

空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーションランキング3位
1パック(20個)
3,998税込4,398
4日以内出荷

40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコランキング4位
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6幅(mm)25
1個
3,160税込3,476
翌日出荷

空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーションランキング5位
昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
1パック(10個)
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に引張強度(N)最大2677寸法L(mm)30寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法S(mm)17寸法t(mm)2.3寸法d(mm)14寸法d2(mm)12寸法k(mm)17タイプ両側タイプ材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
12,980税込14,278
3日以内出荷


ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1組(2本)
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
1箱(20個)
10,980税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
1個
619税込681
当日出荷

1袋(10個)
2,698税込2,968
当日出荷

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
999税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
1パック(20個)
2,298税込2,528
当日出荷

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
1セット(10個)
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)