- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 配管用 シールテープのおすすめ人気ランキング
配管用 シールテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新371件の「配管用 シールテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 テープ」、「フッ素シールテープ」、「シールテープ 耐油」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別
耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)
80
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
9[0.9]
特性
耐寒性、耐熱性
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)
0.1
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
292-5168
質量(g)
240
使用温度範囲
-100~230℃
JIS規格
K6885
質量(g/巻)
24
引張強度(N/10mm)
9
特性
耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質
PTFE
材質(テープ)
PTFE
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
ネジ継ぎ手用シール材
特性
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。
色
ホワイト
幅(mm)
13
長さ(m)
15
材質
基材:フッ素樹脂
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
855-0138
使用温度範囲(℃)
-100~250
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様
手で切断可能
使用温度範囲
-100~260℃
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)
50.06
耐熱温度(℃)
-100~260
引張強度(N/mm2)
9.83
特性
耐寒/耐熱
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質
PTFE
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)
1.0
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに
仕様
手で切断可能
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA351BJ-8
材質(テープ)
膨張黒鉛
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
用途給水栓取付に使用するシールテープです。