- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 配管用窓パネルのおすすめ人気ランキング
配管用窓パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「配管用窓パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓パネルセット」、「エアコン用 窓パネル」、「サッシパネル」などの商品も取り扱っております。
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)
0.15
色
ライトグレー
使用荷重(kg)
0.15
表面処理
AAS製
適合高さ(mm)
小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容
パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色
シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)
820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
付属品
窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD
適合機種
YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
用途室内機据付桟
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)
(室内機取付パネル)330~640
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質
鉄t1
塗装色
ブラック
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)
約180×248×1418~2000
質量(g)
2600
材質
窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種
IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容
窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)
350
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種
VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質
(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)
(延長取付)1100~1800
質量(kg)
1.25
寸法A(mm)
275
表面処理
(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調
(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質
亜鉛鋼板
仕様
ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品
Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68