配管継手 チーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
613件の「配管継手 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管継手」、「t字 配管」、「サービスチー」などの商品も取り扱っております。
材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ショックアレスター取付等に最適です。
仕様 砲金継手 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 白上メッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)