配線 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
939件の「配線 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線グロメット」、「グロメット」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質 EPDM ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5° 特性 難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 主材質 ABS樹脂 仕様 使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm) 5.8 寸法W(mm) 5.7 材質 シリコンゴム 適合電線(mm2) 0.3~1.25 アズワン品番 64-9723-53 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 55°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質 ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質 EPDM ブラック 種類 グロメット 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 50°±5° 使用周囲温度(℃) 70まで 特性 難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質 ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度 50°±5° 種類 グロメット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状 丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)