- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線 ネットのおすすめ人気ランキング
配線 ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,422件の「配線 ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用配線モール」、「プロテクトメッシュ」、「インターネット 配線」などの商品も取り扱っております。
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
伸縮性
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料
NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~150
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)
1
特性
可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)
-50~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類
FA用ケーブル
種別
固定配線用
色(絶縁体)
(信号対)青・白、(電源対)赤・黒
特性インピーダンス(Ω)
120±12
RoHS指令(10物質対応)
対応
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-75~150
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
関連資料
FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
規格
UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験
特性
伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
関連資料
FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
45~110
耐電圧
600V
収縮温度
80℃
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比
4:1
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)
1
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100