- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 配線 ボックス ターミナルのおすすめ人気ランキング
配線 ボックス ターミナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新178件の「配線 ボックス ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf 延長」、「配線ボックス」、「ターミナルボックス」などの商品も取り扱っております。
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)
(最大)1.25
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
15
材質
BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色
5Y7/1
使用温度範囲(℃)
-25~60
端子ねじ
M3×8L
保護等級
IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC2000
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)
1.5(単線)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
材質(本体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40~75
保護構造
IP66
耐電圧(V)
10K
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品
仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質
強化PBT(グレー)
定格電圧(V)
AC・DC600
定格電流(A)
10/15/20
適合電線(mm2)
0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+100
標準締付トルク(N・m)
1.4
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電圧(V)
AC/DC600
仕様
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)
強化PBT
使用温度範囲(℃)
-25~100
適合電線(mm2)
(最大)2
保護等級
IP67
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
相対湿度
45%~85%
締付トルク(N・m)
0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)
-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)
NBR
色(マンセル値)
5Y7/1
耐電圧(V/min)
AC2500
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質
難燃性ABS(UL94V-0)
色
ライトグレー
適合端子
R1.25-3.5
特性
防水・防塵・難燃
特性
防水・防塵
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。
端子ねじ
M3(0.6~0.9N・m)
使用温度範囲(℃)
-25~80
保護構造
IP67
定格電圧(V)
AC、DC250
耐電圧
2000V 1分間
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
1.25 (MAX)
適合ケーブル外径(Φmm)
3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガー)
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
タイプ
耐油性
材質(本体)
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ
(コネクタ)CTG16
端子ねじ
M3×8 フリータンシねじ
適合キャプコン
OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子
Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)
(公称断面積)1.25以下
特性
耐油
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性
防水
材質
本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス
使用温度範囲
-25℃~80℃
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
取付ねじ
CTG16
電線太さ(mm2)
1.25
適合圧着端子
M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ABS樹脂
カバー
ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。
材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。
IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。)
BP14-T801は防水キャップが1コついています。
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色
黒
保護等級
IP67
タイプ
耐候油性
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容
トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵・耐衝撃
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
特性
防水
使用温度範囲(℃)
-40~125
寸法H(mm)
28
寸法D(mm)
65
寸法W(mm)
120
保護等級
IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)
7~13.5
材質(カバー)
PA66・SEBS
材質(ボディ)
PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)
PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)
ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)
ゴム:TPE
対応ボディー色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ブッシュ)
ゴム:グリーン
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応