配線 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
698件の「配線 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール マグネット」、「ケーブルクランプ マグネット」、「クリップ マグネット」などの商品も取り扱っております。
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様 グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg) 0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質 PVC 付属品 粘着テープ付き 長さ(mm) 1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質 ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm) 18 耐荷重(g) 500 特性 強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質 本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×25×10
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン 寸法A(mm) 85.2 材質(磁石) 異方性フェライト 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 耐荷重(N) 5.9 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。 吸着力 (最大)800g 仕様 マグネット式 直径(Φmm) バンド保持有効:約50 バンド長(mm) 約220
1個
599 税込659
当日出荷

シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm) 4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19 材質 本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 入数 ホルダー:5個 土台:1個 質量(g) 約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト ブラック 寸法A(mm) 85.2 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 荷重(N) 制限荷重:5.9
1個
399 税込439
当日出荷

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルクリップ(200-CA025)
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質 シリコン、ネオジム磁石 ピンク、ブルー、グレー、グリーン 内径(mm) ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15 取扱説明書 なし
1セット(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷

ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質 PP ブラック 適合ケーブル(Φmm) 最大8
1個
349 税込384
当日出荷

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)