- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線 固定 テープのおすすめ人気ランキング
配線 固定 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新364件の「配線 固定 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線止めテープ」、「ケーブル 固定 テープ」、「配線 マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
ナイロン
色
ブラック
仕様
はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付
質量(kg)
0.05
外形寸法L(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-29~49
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
168
使用場所
屋内
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材: PET不織布
厚さ(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.3
引張強度(N/10mm)
46.4
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。
粘着力(N/25mm)
8
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)
Class A
主な用途
結束用
耐摩耗性
Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.093
テープ長さ(m)
50
寸法(mm×m)
50×50
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応