- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 配線 結束 テープのおすすめ人気ランキング
配線 結束 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新238件の「配線 結束 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープカッター」、「ハーネス テープ」、「車 配線 テープ」などの商品も取り扱っております。
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)
Class A
主な用途
結束用
耐摩耗性
Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に
TGK品番
742-55-91-01
セット内容
ディスペンサー×1。18mm×35mテープ×1
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
色
白
タイプ
ふしぎテープ・本体
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.03
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)
Class A
破断伸度(%)
40
耐熱性
(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性
(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力
11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
総厚(mm)
0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に
セット内容
-
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.03
色
白
質量(g)
37
タイプ
交換用テープ
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
1巻
¥389
税込¥428
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質
基材:PET、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.038
色
ホワイト
長さ(m)
50
テープ長さ(m)
50
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
色
白
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様
ディスペンサー付
幅(mm)
18
材質/仕上
基材:ポリプロピレン。粘着剤:特殊ゴム系塗料
色
白
タイプ
ふしぎテープ・本体
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~80
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.03
粘着剤
ゴム系
ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番
415-4312
適合機種
GJ18
材質
基材:ABS樹脂
色
バイオレット
質量(g)
30.5
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。
トラスコ品番
421-6351
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.04
色
ホワイト
質量(g)
50
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
1巻
¥759
税込¥835
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番
815-7679
材質
OPP
質量(g)
440
主な用途
結束
1個
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
105
絶縁破壊電圧(kV)
3.0
引張強度(N/10mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
セット内容
-
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.03
色
白
タイプ
交換用テープ
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.03
粘着剤
ゴム系