配線ダクト フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「配線ダクト フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール フック」、「配線ダクト プラグ」、「配線ダクト コンセント」などの商品も取り扱っております。

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm) 50.2 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg) 5 本体寸法(mm) 130×60×23 本体質量(g) 12
1個
266 税込293
当日出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg) 10 仕上 真鍮ニッケルメッキ 取付け方法 キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質 黄銅(真鍮) 質量(g) 14 耐荷重N(kgf) 294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りフック
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通 トラスコ品番 818-5392 材質 ポリカーボネ-ト 質量(kg) 0.03 クリームグレイ
1個
549 税込604
当日出荷

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg) 3 材質 (本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg) 2/壁面取付の場合:5 付属品 本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番 64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付 仕様 ヒートン付 吊下荷重(kg) 5まで
1個
321 税込353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径d M4 外径D(Φmm) 6.8 全長L(mm) 32 ねじ長さ(mm) 36 ドリル径(Φmm) 9.0 適合板厚(mm) 3~10 材質/仕上 (ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf) 0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)