- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 配線チェッカのおすすめ人気ランキング
配線チェッカのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「配線チェッカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインチェッカー」、「活線チェッカー」、「配線チェック」などの商品も取り扱っております。
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品
コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源
接続した電源ラインから受電
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧
100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)
(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池
角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様
最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)
300(テストリード)
質量(g)
41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器)
使用電池
006P(9V)
最大消費電力(mW)
360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容
活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×45×200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示
LED(赤)
クランプ径(Φmm)
24
判定方法
10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様
瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番
480-8550
セット内容
モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質
ABS
質量(g)
273
電源
積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)
(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容
活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)
(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力
(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示
(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)
(送信器)5
感度
(探査)感度調整ボリューム
機能
導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池
(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示
(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号
信号電流による磁束検出
絶縁耐力
(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)
(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様
LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品
1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
1.5V R03単4電池3本
表示
ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)
通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧
電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)
80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様
配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V
付属品
収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)
送信器:86×135×38、受信器:35×187×29
出力電圧
23Vp-p
表示
導通状態:SCAN_LED点灯
機能
電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池
送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容
活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード
寸法(mm)
【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31
出力
【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動
使用電池
【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2
動作表示
【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動
付加機能
【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V
出力信号
【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出
絶縁耐力
【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)
【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類
工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×77×25(要加工)
スイッチ
電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)
DC9(006P電池)
パイロットランプ
電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック
結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)
最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様
音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)
12/Ω時
電池
単4×2コ
測定電流
2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様
使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品
テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)
モニタ端子/Φ2
電圧(V)
4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力
モニタ/出力電流を直接測定
接続
Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)
約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
出力範囲
共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色
赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗
4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力
共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧
2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ
2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力
共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる!
光と音で判定する電圧チェッカー。
100V・200V判定機能付。
コンセント等の検電テストに。
テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番
858-6306
使用電圧(V)
AC250以下
使用周波数(Hz)
50~60
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V、テストリードとケース間)
耐電圧(V)
2000 1分間(テストリードとケース間)
動作温度範囲(℃)
0~40(RH-80%以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能
仕様
探査条件:死線専用
表示
7セグLED2桁
機能
オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)
使用電池
単3アルカリ乾電池×2(別売)
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。