配線器具取付枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
156件の「配線器具取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ はさみ金具」、「石膏ボード用 コンセント」、「スイッチ 固定金具」などの商品も取り扱っております。




1セット(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品 十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート 適合 (壁厚さ)9.5mm~25mm 材質 PVC 寸法(mm) 130×53×39(開口縦95~100、横54~59) グレー
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1箱(600個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)