- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 配電盤ブレーカーのおすすめ人気ランキング
配電盤ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新313件の「配電盤ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「住宅用分電盤」、「家庭用ブレーカー」、「分電盤 スリム」などの商品も取り扱っております。
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式
表面形
フレーム(AF)
50
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
53
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
深さ(mm)
98
仕様
扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ
住宅用
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様
主幹なし端子台付
種別
増設用分電盤
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック
タイプ
スタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)
30
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
小形遮断器のスタンダード
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
100V、単3 200V用が同一寸法!!
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50