- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 配電盤用ヒーターのおすすめ人気ランキング
配電盤用ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「配電盤用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートヒーター」、「温度調整付ヒーター」、「ファン付スペースヒーター」などの商品も取り扱っております。
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0~40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)
SPCC(三価クロムメッキ)
配線長
3.5mm2まで
温度設定範囲(℃)
0~40(可変ダイヤル付き)
端子
M4
タイプ
標準
寸法H(mm)
50
取付穴(mm)
5.5
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
端子ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品
取付ねじ、取扱説明書
材質
カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ
小型・軽量タイプ
使用温度(℃)
-10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85
ヒーター素子
PTCヒーター
付属品
ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質
(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)
【搭載ファン】25
色
(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプ
ファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)
-30~+30
保存環境
(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置
(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)
85以下(非結露)
適合電線サイズ
AWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類
ボールベアリング
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
25.9
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カバー)
SUS430
質量(kg)
0.6
定格容量(W)
100
タイプ
コンパクト
寸法H(mm)
50
電気容量(W)
200
取付穴(mm)
5.5
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)
5.5
ヒーター容量(W)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-10~+50
使用湿度(%RH)
85以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M5(端子)
材質(カバー)
打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様
端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式
4点取付
取付穴(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別
両端子型
最高使用温度(℃)
350
取付け方法
押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け
発熱密度(W/cm2)
約3
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)
AC100~240(単相)
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様
OUTLINE※C-82:[J]
タイプ
端子台形・コンパクト
取付方式
4点取付
寸法H(mm)
50
定格電圧(V)
端子台:600
寸法D(mm)
92
定格電流(A)
端子台:40
寸法W(mm)
280
電気容量(W)
200
取付穴(mm)
5.5
取付穴径(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
202
寸法P2(mm)
84
ヒーター容量(W)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)
1
特性
徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別
温度スイッチb接点
色
ライトグレー
質量(g)
50
使用周囲温度(℃)
-35~+80
接点方式
バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度
95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)
0~+60
定格抵抗負荷電流(A)
15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ
0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷