- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 配電盤用電球のおすすめ人気ランキング
配電盤用電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「配電盤用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18V 0.11A」、「制御盤電球」、「配電盤表示電球」などの商品も取り扱っております。
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金
BA9S
電圧(V)
30
消費電力(W)
0.9
全長(mm)
22
色
クリア
バルブ径(Φmm)
11
寿命
約5000時間
入数
1個
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)
1(30V)
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T10
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)