- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 酸化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
酸化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新211件の「酸化マグネシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄棒 滑り止め」、「ナトリウム」、「塩化コバルト」などの商品も取り扱っております。
名称
酸化マグネシウム(軽質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-22
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称
酸化マグネシウム
等級
特級
化学式
MgO
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-21
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
名称
酸化マグネシウム(重質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-23
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
名称
マグネシウム(粉末)
等級
一級
化学式
Mg
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Mg
アズワン品番
89-0065-15
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
24.305
CAS登録番号
7439-95-4
別称
マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
名称
水酸化マグネシウム
等級
化学用 CP
化学式
Mg(OH)2
濃度(%)
95
化学組成
Mg(OH)2
アズワン品番
89-0065-19
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.32
CAS登録番号
1309-42-8
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
名称
酸化アルミニウム
等級
化学用 CP
化学式
Al2O3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Al2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-98
危険物の類別
非危険物
特性
呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
101.96
CAS登録番号
1344-28-1
別称
アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
名称
塩基性炭酸マグネシウム(軽質)
等級
EP
化学式
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
濃度(%)
40.0-45.0 (MgOとして)
化学組成
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
アズワン品番
89-0065-17
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
485.65
CAS登録番号
39409-82-0
1本(500g)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-2
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)
(最大)80
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 97%
密度
(充填)1.8
性質
粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)
24
材質
スチール
色
シルバー
名称
酸化カルシウム
等級
一級
形状
粉末~塊
色
白色~灰白色
化学式
CaO
濃度(%)
93
比重
3.37g/cm3(20℃)
化学組成
CaO
融点(℃)
2572
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-56
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
2572
特性
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
56.08
CAS登録番号
1305-78-8
別称
生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称
シリカゲル(青)中粒(5~10mesh)
等級
化学用 CP
化学式
SiO2
濃度(%)
(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成
SiO2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0066-40
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.08
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称
Sea sand
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
≧98 (SiO2として)
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-39
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。
材質
外箱:ダンボール
色
白
外形寸法(mm)
270×300×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様
薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)
1
化学式
NaOH
濃度(%)
約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷