酸素モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「酸素モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル酸素モニター」、「窒素濃度計」、「パルスオキシメーター」などの商品も取り扱っております。
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様 ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定) 測定範囲 0~25%(サービスレンジ25.1~100%) 測定原理 ガルバニ電池式 使用環境 0~40℃、0~95%RH(結露なきこと) 対象ガス 酸素 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5×55
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIKCO(ジコー)酸素モニター
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm) 88×35.5×55 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 0~25/±0.5、25~100/±3.0 測定範囲(%) 0~100 分解能 0.1% 連続使用時間(時間) センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5×55 測定原理 ガルバニ電池式 応答速度 15秒以内(90%)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能 0.1vol% 応答時間 90%応答30秒以内 使用圧力範囲 大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~25.0vol% 使用温湿度範囲 温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度 ±0.7vol%以内 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度 警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス 酸素 警報種類 2段警報(L-LL) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能 種別 OXYMAN センサー内蔵型 アズワン品番 1-5664-05
1個
106,800 税込117,480
翌々日出荷

酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
測定範囲 0.0~25.0%O2 電源(V) AC100
1箱ほか
69,980 税込76,978
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタOXYMAN
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
仕様 (警報復帰動作)自己保持 付属品 プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 分解能 0.1% 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 JIS規格 JIST8201:2010 表示範囲 0.0-40.0% 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 ブザー音 80dB以上(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga 動作 (警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値 L18.0/LL18.0/H25.0(vol%) アズワン品番 63-7822-49-20 検知対象ガス 酸素 警報種類 ガス警報:3段警報、オーバー警報。故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと) 校正証明書 JCSS校正
1式
49,980 税込54,978
14日以内出荷

安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型 種別 センサー一体型 質量(g) 110 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5(25)×55 測定範囲(vol%) 0~100 アズワン品番 2-2589-03
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー 内蔵型 検知ガス 酸素 検知原理 ガルバニ電池式 分解能 0.001 動作温度、湿度範囲 ‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa) 使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度 T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命 約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×82×38 質量(g) 315 警報出力 リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品 酸素センサ(TDO-01用)6個 種別 TDO-01 寸法(mm) 約121×43×24 電源 単4乾電池2個(別売) 測定対象気体 酸素(O2) 測定範囲(%) 10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります) ケーブル長(mm) 約450 分解能(%) 0.1
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~25.0vol% 検知対象ガス 酸素
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様 清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定 寸法(mm) 80×31×150 質量(g) 約270(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) 表示 デジタル3.5桁 検知原理 ガルバニ電池拡散式 警報方式 シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF 応答速度 約15秒(90%応答) 動作モード シンプルモード・フリーモード 検知対象ガス 酸素 校正証明書 一般校正
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
1台ほか
44,980 税込49,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止 測定範囲 0.0~100.0% 質量(g) 315 ケーブル長(m) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×82×38 精度 ±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー 分離型 分解能 0.001 気圧(hPa) 使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理 ガルバニ電池式 応答速度 T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命 約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲 ‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力 リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス 酸素
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ TGK品番 169-80-18-20 適合本体 GOA-6H 質量(g) 11 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 19×31
1個
13,980 税込15,378
当日出荷