酸素濃度 硫化水素濃度のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「酸素濃度 硫化水素濃度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸欠 測定器」、「理研計器 ガス検知器 gx-2009」、「酸素濃度測定器」などの商品も取り扱っております。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品 レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
102,000 税込112,200
当日出荷

酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容 本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm) 本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g) 450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能 0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度 ±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
1台ほか
44,980 税込49,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品 センサ延長ケーブル5m。レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(mm) 本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲 (酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g) 約450(電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲 -10~+40℃ 警報設定濃度 (酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式 OX-08 質量(g) 約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能 0.1% 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×150×53 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間 90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度 ±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造 本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式 自己保持 警報設定値 WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 警報種類 (ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 (ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法 適合
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
131,000 税込144,100
翌日出荷

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス 酸素(O2)。硫化水素(H2S) 測定範囲 酸素(O2): 0.0~50.0vol%。硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 仕様 使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品 浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番 805-1686 質量(g) 約550g(電池含む) 寸法 78(W)×200(H)×50(D)mm 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示 酸素(O2):0.1vol%。硫化水素(H2S):0.1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 約16時間(無警報の場合) 機能 警報設定値 。O2:18.0vol% 。H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm 応答時間 O2:90%応答15秒以内 。H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式 吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式。硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度: -10~40℃。湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%。硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm 防爆構造 ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能 警報設定値。酸素(O2):18.0vol% 。硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g) 約130(電池除く) 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲 -20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1台
98,980 税込108,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg) 約4 機能 スナップショット、データロガ 言語表示 日本語
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コスモス電機ポンプユニット
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。 本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、 事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種 XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持。パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持。マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品 プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級 IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)。ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)。乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能 データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理 硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲 硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)。二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)。()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲 -40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容 各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値 (任意設定可)。[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm。[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス 硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット)) 硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) Bluetooth Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法 適合
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品 単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g) 約82(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池1本 表示方式 液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約5000(無警報時、25℃の場合) 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧 (警報)95dB以上/10cm ガス採気方式 拡散式 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)