- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 重り 小さいのおすすめ人気ランキング
重り 小さいのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新117件の「重り 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重石小さい」、「1kg 重り」、「板 おもり」などの商品も取り扱っております。
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
500
シリーズ
GF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
2000
シリーズ
GF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)
1
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質
鉄
厚さ(mm)
3.8
表面処理
クロメートメッキ