- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 重量 スライドレールのおすすめ人気ランキング
重量 スライドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新192件の「重量 スライドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール 重荷重」、「スライドレール 耐荷重」、「スライドレール 底付け重量」などの商品も取り扱っております。
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
71.3
種類
スライド形
段数
2
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)
12.2
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
電解研磨
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
高さ(mm)
53.1
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容
重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格
EIA
外形寸法W(mm)
422
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
4910
許容荷重(N)
1744
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23084
1個
¥9,221
税込¥10,143
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高さ(mm)
25
間口(mm)
980
奥行(mm)
12
質量(kg)
1.5
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.28MB)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3380
許容荷重(N)
1705
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1850
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31450
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2370
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31453
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
重量用の鋼製スライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質
鋼(SPCC)
仕様
底引き
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類
リニア形
定格荷重(N)
370/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ