重量 車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,841件の「重量 車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪」、「重量 車輪 V型」、「重量用キャスター」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 固定車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし 偏心E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用 仕様 汎用タイプ オレンジ
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径:15Φmm 全長:34mm 重量:20g ※6.2Φmmまでつかめます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。 付属品 ボルトナット、ばね座金 材質 車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪) ゴム車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪) ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 形状 固定車 ベアリング ベアリング入 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー なし 取付穴径d(mm) 10.5 偏芯E(mm) - 旋回半径r(mm) - 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 荷重種別 重荷重 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) エラストマー 車輪幅R(mm) 50 ボス幅B(mm) 59 RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト径d(Φmm) 20 材質(ホイール) エラストマー一体 最大荷重(kg) 450
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

材質(車輪) 強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番 809-3557 車輪幅(mm) 38 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 63×63 取付座A×B(mm) 82×82 ストッパー なし 取付高H(mm) 100 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 61 車輪径D(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.08MB) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番 858-0572 材質 アルミホイール、ウレタン 質量(kg) 2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0688
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質 車輪:MCナイロン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質(車輪) 強化ナイロン(ベアリング入り) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)