- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量 車輪 V型のおすすめ人気ランキング
重量 車輪 V型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新160件の「重量 車輪 V型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「v型車輪」、「門扉キャスター」、「重量 車輪」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズ
C-1100シリーズ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
V型
材質
枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
シリーズ
S-3100シリーズ
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
形状
固定
型式
C-2000型
ブレーキ
ナシ
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
15×11
車輪タイプ
単輪
用途重量車用
型式
C-2100型
材質(車輪)
ダグタイル鋳鉄
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプ
V型
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
120
エスコ品番
EA986VE-320
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
タイプ
V溝型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
150
エスコ品番
EA986VE-350
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
V溝型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
105
エスコ品番
EA986VE-305
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
75
エスコ品番
EA986RA-207
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)
60
トラスコ品番
119-8726
形状
固定
型式
C-2000型
ブレーキ
ナシ
質量(kg)
0.53
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
タイプ
V型
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
69
金具仕上
クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
70
取付座A×B(mm)
32×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷