- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量戸車用レールのおすすめ人気ランキング
重量戸車用レールのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新138件の「重量戸車用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間レール」、「台車 レール」、「山型レール」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
鋼(シルバーメッキ)
色
シルバー
アズワン品番
64-7744-46
レール長さ(mm)
1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)
1830
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製玄関レールです
材質
SUS304
仕上
生地
長さ(mm)
2000
取付穴径(Φmm)
4.5バカ穴
穴数
6ヶ
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
真鍮製の埋込式のレールです。
材質
真鍮
高さ(mm)
22.3
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)
35
材質
枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径
4.5Φ
適合扉質量(kg)
50
調整範囲(mm)
E寸法5~12
仕様
調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SUS製玄関レール
材質
SUS304
仕上
生地
長さ(mm)
2000
穴サイズ(mm)
下穴3.5/皿7
穴数
6ヶ
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質
枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質
SUS304
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
6.8×20
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
6.5×10小判穴
穴数
6ヶ(楕円)
仕様
適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
真鍮
幅(mm)
5.3
全長(mm)
1820
高さ(mm)
7
アズワン品番
64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS製玄関レール
材質
SUS304
仕上
生地
長さ(mm)
2000
穴サイズ(mm)
下穴3.5/皿6
穴数
6ヶ
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷