重量物 ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
907件の「重量物 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用棚」、「重量ラック」、「スチール棚 重量」などの商品も取り扱っております。
瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン タイプ 単体 奥行(mm) 600 間口(mm) 1200 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 1800 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
グリーン 高さ(mm) 1200 タイプ 単体 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 段数 3 耐荷重(kg/段) 300 棚段数 3 棚ピッチ(mm) 25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×450×1200 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン 高さ(mm) 1200 タイプ 単体 奥行(mm) 900 間口(mm) 900 段数 3 耐荷重(kg/段) 500 棚段数 3 棚ピッチ(mm) 50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×900×1200 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1200 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 3 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 1500 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。 均等積載量(kg/段) 1000 奥行(mm) 820 高さ(mm) 2020 間口(mm) 2950 棚段数(段) (スライド棚)6、(固定棚)2 最大積載量(kg/台) 8000 トラスコ品番 452-8450 材質 スチール ストローク(mm) 800 質量(kg) 816 タイプ 2連型 棚板寸法(mm) (スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
1,598,000 税込1,757,800
16日以内出荷

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
グリーン 高さ(mm) 1500 タイプ 単体 奥行(mm) 450 間口(mm) 1200 棚段数 4 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン タイプ 単体 奥行(mm) 600 間口(mm) 1500 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
高さ(mm) 1500 タイプ 単体 奥行(mm) 600 間口(mm) 1800 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm) 2121 均等積載量(kg/段) 500 奥行(mm) 640 仕様 テーブル3段、天板1段 材質 スチール 組立時間 2人30分 有効間口(mm) 830 最大積載量(kg/台) 4000 棚板内寸・間口(mm) 830
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1500 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン タイプ 単体 奥行(mm) 900 間口(mm) 1200 耐荷重(kg/段) 500 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別 組立式 材質 (本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm) (段調整)50 有効内寸法・幅(mm) 2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)