重量物 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
551件の「重量物 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 固定 クランプ」、「重量物 架台」、「耐震アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質 柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番 561-55-20-11 トラスコ品番 413-9399 質量(g) 261 締付範囲(mm) Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンテック21マシンホルダー
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別 転倒防止ストッパー 適合 300kg セット内容 マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 6強相当
1セット(2個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷

風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番 9-1030-0701
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。 どんな重量物が乗っても割れません。 すべり止め効果があります。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。 建築現場の資材置場・荷台。 造園・農作業の足場。 ゴルフ・イベント会場・歩道。 ブルー 幅(mm) 1100 厚さ(mm) 16 長さ(mm) 1800 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5 厚さ×横×縦(mm) 16×1100×1800 耐荷重(t) 60
1セット(4枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。 地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。 ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。 トラスコ品番 436-3619 セット内容 本体4個 材質 本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑) 幅(mm) 35 高さ(mm) 60 奥行(mm) 40
1パック(4個)
3,298 税込3,628
当日出荷

プロセブンL型ストッパー
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 ウレタンゲル、ポリカーボネート 質量(g) 207 均等荷重(kg) 30(4個使用時) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 50×93×43
1セット(4個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合 1200kg/4個使用時 セット内容 接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB 種別 転倒防止ストッパー 使用環境温度(℃) 0~40 適合ボルト径 M20以下
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別 落下防止器具 仕様 耐震性/6強 セット内容 ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm) 28 過負荷耐量 100kg/本 使用環境温度(℃) 0~40 質量(kg/本) 1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm) 1800対応 ホルダー寸法(mm) W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。
仕様 RoHS対応品(3C)/止め金具付 材質(本体) 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様 対象物重量:100kg以下/本 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容 プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚 材質 スチール、VHB プレート厚(mm) 1.6
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える! 家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。 98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。 大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。 PL法に対応しています。 約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。 2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品 種別 つっかえ棒 材質 本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別 L字金具 材質 スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)